Beli harga mata bor diamond bit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Mulai

    Rp5.900

    TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
  2. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    77%
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  3. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  4. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp14.900

  5. BITEC Diamond Core Bit For Drill 10mm Shank
    Mulai

    Rp23.900

    BITEC Diamond Core Bit For Drill 10mm Shank
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / Plastic Blister
  6. BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp45.900

    BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  7. Kenmaster Set Mata Bor Fisher
    Mulai

    Rp83.900

    Kenmaster Set Mata Bor Fisher
    atribut:
    • Material: Iron
  8. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  9. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  10. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  11. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4
    Mulai

    Rp29.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4
    Deskripsi:
    CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edge
    atribut:
    • Material: TC
    • Standard: DIN 8039
    • Cutter Type: Tungsten Karbida
    • Drill Bit Color: Green
  12. Jason Set Mata Bor Diamond Glass
    Mulai

    Rp429.900

    Jason Set Mata Bor Diamond Glass
    Deskripsi:
    - For glass, tile, granite- Diamond Material
    atribut:
    • Size (mm): 4,6,8,10,12
    • Material: Diamond
  13. BLITZ Diamond Asah 2 Sisi
    Mulai

    Rp98.900

    BLITZ Diamond Asah 2 Sisi
    Deskripsi:
    Batu Diamond asah permata / Akik
    atribut:
    • Grit: #240
  14. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atau
    atribut:
    • Drill Bit Color: Blue
  15. NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)
    Mulai

    Rp76.900

    NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)
    Deskripsi:
    This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
  16. Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill W4 TiN Coated
    Mulai

    Rp35.900

    Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill W4 TiN Coated
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi baja DrillFULLY GROUND W4 Tin Coated 2.00 mm Nippon BARU!!! Mata Bor NIPPONFULLY GROUND W4 Tin Coated menjamin hasil pekerjaan yang sangat baik- bersih- presisi- tajam dan dapat diandalkan Produk ini dapat dibandingkan dengan produk-produk mata bor HSS lain asal Jepang (N*CH*) bahkan dengan kualitas yang lebih baik namun harga yang lebih terjangkau. NIPPON JAPAN adalah produsen produk-produk cutting dan pelubangan yang presisi tajam dan terpercaya. Mata Bor NIPPONFULLY GROUND W4 Tin Coated mm Metal HSS Drill Straight SHANK (Besi)- sangat cocok untuk pekerjaan konstruksi- bengkel- mebel- bengkel las- hobi- dll. SPESIFIKASI Ukuran Diameter : 2.00mm Ukuran Panjang & Penampang : Terdapat dalam Tabel pada Foto Produk Merek : NIPPON TOOLS INDUSTRIES Tipe Produk : DSSNP2.0 Material yang dapat di bor : Metal (Besi- - )
  17. DGR Core Drill TCT
    Mulai

    Rp91.900

    DGR Core Drill TCT
    Deskripsi:
    TCT Core Bit
  18. BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  19. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

Daftar Harga harga mata bor diamond bit Terbaru March 2026
TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Rp5.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Rp27.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)Rp219.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp14.900
BITEC Diamond Core Bit For Drill 10mm ShankRp23.900
BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Rp45.900
Kenmaster Set Mata Bor FisherRp83.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)